TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-12.8

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-12.8
Rubix:20303616
Fabrikant:5057136
EAN:4031132072685
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-12.8

Technische samenvatting

Boordiameter2,8 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte51 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-12.8


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-12.8

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter2,8 mm
Totale lengte102 mm
Snijlengte51 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,8 mm
40,68 excl. BTW
/ stuk
49,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen