Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0300-021A1-PM P1BM
Rubix:A0436808
Fabrikant:8151066
EAN:7323226353020

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0300-021A1-PM P1BM
Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,1935 |
| Schroefhoek | 27,6365 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen