Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0913-029A1-GM X1BM
Rubix:A0435926
Fabrikant:7781481
EAN:7323224674776

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0913-029A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,13 mm |
| Totale lengte | 89 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | tialsin + tisin |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,32 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | slijpen met versmalde punt (point-thinning) -gm |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, geharde materialen; hrsa en niet-ferrometalen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 199,20 excl. BTW
/ stuk
€ 241,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen