TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-5.9

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-5.9
Rubix:20301028
Fabrikant:5060400
EAN:4031132041063
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-5.9

Technische samenvatting

Boordiameter5,9 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-5.9


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-5.9

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter5,9 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte48 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat5,9 mm
55,00 excl. BTW
/ 5 stuks
66,55 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen