COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0460-027A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0460-027A1-PM P1BM
Rubix:A0436708
Fabrikant:8151132
EAN:7323226353686
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0460-027A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter4,6 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte23,8 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0460-027A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,6 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte23,8 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh6 (voor dc tussen 3 en 6 mm: +0,004 tot +0,016)
Verhouding boordiameter/-lengte0,19 (dc/lu)
Schroefhoek32,71 °
Slijpenverfijnde punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalhooggelegeerd staal, lichtgelegeerd staal, staal met laag koolstofgehalte, roestvrij staal, gietstaal, ongelegeerd staal en staal (niet gespecificeerd)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
181,60 excl. BTW
/ stuk
219,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen