COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1060-053A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1060-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436369
Fabrikant:8151356
EAN:7323226355925
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1060-053A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,6 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1060-053A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,6 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte71 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte0,2 (d/l) ; l/d = 5
Schroefhoek27,13 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcylindrisch
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (familie -pm)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
€ 352,80 excl. BTW
/ stuk
€ 426,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen