Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1140-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436332
Fabrikant:8151382
EAN:7323226356182

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1140-037A1-PM P1BM
Hardmetalen monoboor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,4 mm |
| Totale lengte | 102 mm |
| Snijlengte | 55 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 (gat) ; h6 (schacht) |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,316 |
| Schroefhoek | 28,8542 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din6535-ha, ø aansluiting 12) |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | stalen (boren van gaten in staal) |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 293,60 excl. BTW
/ stuk
€ 355,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen