CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,0 - 860874

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:4971878
GISS Cutline:860874
Rubix:20853020
EAN:3660338156915
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,0 - 860874
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,0 - 860874


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat11 mm
€ 11,05 excl. BTW
/ stuk
€ 13,37 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden