Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0480-015A1-SM 1210
Rubix:A0437660
Fabrikant:7798259
EAN:7323224750838

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0480-015A1-SM 1210
CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,8 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 28 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | altin |
| Tolerantie | h6 (dc 3<dc≤6) : +0,004 tot +0,016 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3 |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Te bewerken materiaal | titaniumlegeringen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,00 excl. BTW
/ stuk
€ 183,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen