COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0810-025A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0810-025A1-SM 1210
Rubix:A0437599
Fabrikant:7798283
EAN:7323224750975
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0810-025A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter8,1 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0810-025A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetaalboor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,1 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledinggc1210 (hardmetaalcoating)
Tolerantiem7 (+0,006 tot +0,021)
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingja
Te bewerken materiaalhittebestendige legeringen
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8,1 mm
214,40 excl. BTW
/ stuk
259,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen