Referenties
Walter Titex:A1211-8.05
Rubix:20302281
Fabrikant:5058841
EAN:4031132003436

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-8.05
Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-8.05
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,05 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 8,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 37,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen