Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0476-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436700
Fabrikant:8151138
EAN:7323226353747

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0476-037A1-PM P1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,76 mm |
| Totale lengte | 97 mm |
| Snijlengte | 46 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 - h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 7,668067 |
| Schroefhoek | 24,5841 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | din6535-ha |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen