Referenties
Walter Titex:DC150-05-07.900A0-WJ30TA
Rubix:A0022867
Fabrikant:7462123
EAN:4031132422749

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 5XD HA DC150-05-07.900A0-WJ30TA
VHM-spiraalboren DC150-05-15.800A0-WJ30TA
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 L • 5xD • DIN 6535 HA shank • point angle 140° • Dc=0.311in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,9 mm |
| Totale lengte | 91 mm |
| Snijlengte | 36 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 l |
| Bekleding | wj30ta |
| Tolerantie | h6 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 5×dc (snijlengte) => 1:5 |
| Schacht | schaft din 6535 ha |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | carbide |
| Te bewerken materiaal | iso-werkstoffgroepen p, m, k, n, s, h, o |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 74,46 excl. BTW
/ stuk
€ 90,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen