TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-2.05

HSS-E-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1244-2.05
Rubix:20680198
Fabrikant:5060341
EAN:4031132040615
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-2.05

Technische samenvatting

Boordiameter2,05 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN338 UFL A1244-2.05


Als set verkrijgbaar
HSS-E-spiraalboren A1244-2.05

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2,05 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte20 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat2,05 mm
€ 77,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 93,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen