COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1400-055A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1400-055A0-GM X1BM
Rubix:A0435803
Fabrikant:7781806
EAN:7323224677623
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1400-055A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter14 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1400-055A0-GM X1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14 mm
Totale lengte124 mm
Snijlengte60 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte4,285714
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal, gietijzer, aluminium en geharde materialen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat14 mm
381,60 excl. BTW
/ stuk
461,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen