CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 6.1 MM - 845897

HSS CO5 SPIRAALBOOR KORT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:845897
Rubix:20622406
EAN:3660338079344
CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 6.1 MM - 845897
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter6,1 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-CO5 SPIRAALBOOR 6.1 MM - 845897


Geslepen in kruisvorm, vanaf een diameter van 2 mm.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter6,1 mm
Totale lengte101 mm
Snijlengte63 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Tolerantieh8
Schroefhoek33 °
Punthoek135 °
Diameter handvat6,1 mm
€ 3,89 excl. BTW
/ stuk
€ 4,71 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden