Referenties
Sandvik Coromant:1K212-0970-XB 1730
Rubix:A0441386
Fabrikant:8213413
EAN:7323226615722

Productdetails : COROMANT COROMILL DURA VINGERFREES 1K212-0970-XB 1730
CoroMill® Dura, volhardmetalen eindfrees voor algemeen verspanen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 9,7 mm |
| Totale lengte | 72 mm |
| Snijlengte | 26,5 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Bekleding | niet gecoat |
| Tolerantie | h6 |
| Schroefhoek | 28 ° |
| Slijpen | vierkant, centrumgeslepen |
| Schacht | weldon-schacht |
| Te bewerken materiaal | p, m, k, n, s |
| Snijmateriaal | volhardmetaal |
| Punthoek | 45 ° |
| Diameter handvat | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,70 excl. BTW
/ stuk
€ 89,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen