Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1110-052A1-GM X1BM
Rubix:A0435854
Fabrikant:7781733
EAN:7323224676893

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1110-052A1-GM X1BM
Monoblock hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,1 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 56 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,198 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | cilindrische schacht |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen; ook geschikt voor hrsa en niet-ijzermetalen. |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 332,00 excl. BTW
/ stuk
€ 401,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
