CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 2,0 - 860909

HSS SPIRAALBOOR, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860909
Rubix:20852412
EAN:3660338157240
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 2,0 - 860909
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL. ZIRKO BB DIA 2,0 - 860909


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter2 mm
Totale lengte49 mm
Snijlengte24 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1,90 excl. BTW
/ stuk
2,30 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden