COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1080-088A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1080-088A1-GM X1BM
Rubix:A0435861
Fabrikant:7781868
EAN:7323224678149
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1080-088A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,8 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte178,035 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1080-088A1-GM X1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,8 mm
Totale lengte180 mm
Snijlengte178,035 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingtialsin + tisin (pvd)
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte8,176 (uldr)
Schroefhoek30 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (cilinderstift, din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso-materialen p, m, k en h (multi-materialen: staal, gietijzer, aluminium en resistente legeringen)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat12 mm
520,80 excl. BTW
/ stuk
630,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen