COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0780-038A1-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0780-038A1-GM X1BM
Rubix:A0435972
Fabrikant:7781702
EAN:7323224676589
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0780-038A1-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7,8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte89,581 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0780-038A1-GM X1BM


Eéndelige hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,8 mm
Totale lengte91 mm
Snijlengte89,581 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte0,193
Schroefhoek30 °
Schachtcilindrische schacht (din 6535 ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso p, iso m, iso k en iso h (staal, roestvast staal, gietijzer, geharde materialen); ook geschikt voor iso-n en iso-s
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
207,20 excl. BTW
/ stuk
250,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen