COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0910-080A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0910-080A1-PM P1BM
Rubix:A0436454
Fabrikant:8151300
EAN:7323226355369
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0910-080A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter9,1 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte95 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0910-080A1-PM P1BM


Monolithische hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter9,1 mm
Totale lengte139 mm
Snijlengte95 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8 - h9
Schroefhoek27,723 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht din 6535 ha (opname diameter 10)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalcarbide
Punthoek144,1 °
Diameter handvat10 mm
€ 402,40 excl. BTW
/ stuk
€ 486,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen