COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1030-053A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-1030-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436388
Fabrikant:8151343
EAN:7323226355796
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1030-053A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter10,3 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte53 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1030-053A1-PM P1BM


Monobloc hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter10,3 mm
Totale lengte118 mm
Snijlengte53 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Schroefhoek26,4651 °
Schachtcilindrische schacht (din6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat12 mm
352,80 excl. BTW
/ stuk
426,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen