Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1220-038A1-GM X1BM
Rubix:A0435831
Fabrikant:7781511
EAN:7323224675070

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1220-038A1-GM X1BM
Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 12,2 mm |
| Totale lengte | 107 mm |
| Snijlengte | 60 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin + tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 3,180328 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Slijpen | symmetrische punt |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal, roestvrij staal, gietijzer, niet-ijzerhoudende metalen, superlegeringen & titanium, harde materialen |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 14 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 381,60 excl. BTW
/ stuk
€ 461,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
