COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0880-070A1-NM H10F
CoroDrill® 860 volhardmetalen boor
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:860.1-0880-070A1-NMH10F
Rubix:A0439521
Fabrikant:6253789



Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0880-070A1-NM H10F
CoroDrill® 860 volhardmetalen boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,8 mm |
| Totale lengte | 145 mm |
| Snijlengte | 71,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Interne koeling | ja |
| Punthoek | 130 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 286,09 excl. BTW
/ stuk
€ 346,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen