COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0850-031A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0850-031A0-PM P1BM
Rubix:A0436488
Fabrikant:8150958
EAN:7323226351941
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0850-031A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter8,5 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0850-031A0-PM P1BM


Massieve hardmetaalboor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,5 mm
Totale lengte89 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,164706
Schroefhoek26,1452 °
Slijpenverdunde punt
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaallicht gelegeerd staal, licht gelegeerd staal, laag-koolstofstaal, roestvast staal, gietstaal, ongelegeerd staal
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat10 mm
177,60 excl. BTW
/ stuk
214,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen