BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 7,6X7117 (SET=10ST) 2608585504

Metaalboren HSS-G, DIN 338

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:2608585504
Rubix:A0151996
EAN:3165140475099
BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 7,6X7117 (SET=10ST) 2608585504

Technische samenvatting

Boordiameter7,6 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH METAALBOOR HSS-G D338 7,6X7117 (SET=10ST) 2608585504


Metaalboren HSS-G, DIN 338 7,6 x 75 x 117 mm; 10 stuks

Sterke punten

•Long Life drilling in metal
High-speed steel ground for long-lasting performance
Split-point tip for starting holes exactly where you need them
Cylindrical shank compatible with three-jaw drill chucks

Toepassingen

Construction

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7,6 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte75 mm
Type schachttoelopend
DIN-normstandaard
Interne koelingnee
Materiaal mantelhss
Punthoek135 °
€ 35,96 excl. BTW
/ set
€ 43,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen