Referenties
Sandvik Coromant:860.1-0400-012A1-GM X1BM
Rubix:A0436148
Fabrikant:7781418
EAN:7323224674141

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0400-012A1-GM X1BM
Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 4 mm |
| Totale lengte | 66 mm |
| Snijlengte | 12,7 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6535 ha |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h9 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 0,315 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Schacht | cilindrische schacht (din 6535-ha) – metrisch 6 |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | iso p, iso m, iso k en iso h (voornamelijk staal, roestvrij staal, gietijzer en geharde materialen); concurrerende prestaties ook in iso n en iso s. |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 140 ° |
| Diameter handvat | 6 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 140,80 excl. BTW
/ stuk
€ 170,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen