COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0590-019A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0590-019A0-PM P1BM
Rubix:A0436635
Fabrikant:8150907
EAN:7323226351439
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0590-019A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,9 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0590-019A0-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,9 mm
Totale lengte72 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,2203
Schroefhoek29,5459 °
Slijpen3
Schachtcylindrische schacht (din 6535-ha), metrisch 6
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (iso p)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
125,60 excl. BTW
/ stuk
151,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen