COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0700-022A0-GM X1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0700-022A0-GM X1BM
Rubix:A0435907
Fabrikant:7781595
EAN:7323224675711
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0700-022A0-GM X1BM

Technische samenvatting

Boordiameter7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte22,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0700-022A0-GM X1BM


Massieve hardmetalen boor CoroDrill® 860

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter7 mm
Totale lengte79 mm
Snijlengte22,2 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingmeerlaagse pvd-coating (x1bm)
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schachtcilindrische schacht
Interne koelingnee
Te bewerken materiaaliso p, m, k en h (ook iso n en iso s)
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
Diameter handvat8 mm
132,80 excl. BTW
/ stuk
160,69 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen