COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0590-047A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0590-047A1-PM P1BM
Rubix:A0436631
Fabrikant:8151183
EAN:7323226354195
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0590-047A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,9 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte58 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0590-047A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,9 mm
Totale lengte97 mm
Snijlengte58 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte8
Schroefhoek29,546 °
Schachtcilindrische schacht (h6)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
284,80 excl. BTW
/ stuk
344,61 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen