Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1180-053A1-PM P1BM
Rubix:A0436311
Fabrikant:8151396
EAN:7323226356328

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-1180-053A1-PM P1BM
Hardmetalen monoblocboor CoroDrill® 860-PM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,8 mm |
| Totale lengte | 118 mm |
| Snijlengte | 53 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6537 k |
| Bekleding | pvd tialsin+tisin |
| Tolerantie | h8 |
| Verhouding boordiameter/-lengte | 4,49xd |
| Schroefhoek | 29,697 ° |
| Interne koeling | ja |
| Snijrichting | rechter |
| Te bewerken materiaal | staal |
| Snijmateriaal | carbide |
| Punthoek | 147 ° |
| Diameter handvat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 352,80 excl. BTW
/ stuk
€ 426,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen