COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0390-019A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0390-019A1-SM 1210
Rubix:A0437678
Fabrikant:7782491
EAN:7323224681521
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0390-019A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter3,9 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0390-019A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massieve hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,9 mm
Totale lengte74 mm
Snijlengte28 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingaltin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte3
Schroefhoek27,3 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht (din 6535-ha)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
€ 189,60 excl. BTW
/ stuk
€ 229,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen