COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1400-042A1-NM H10F

CoroDrill® 860 volhardmetalen boor

Zie technische informatie
Referenties
Sandvik Coromant:860.1-1400-042A1-NMH10F
Rubix:A0439408
Fabrikant:6253822
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1400-042A1-NM H10F
Technische samenvatting
Boordiameter14 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte43,9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-1400-042A1-NM H10F


CoroDrill® 860 volhardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter14 mm
Totale lengte107 mm
Snijlengte43,9 mm
Type schachtcilindrisch
Interne koelingja
Punthoek130 °
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
276,04 excl. BTW
/ stuk
334,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen