COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0320-016A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0320-016A1-SM 1210
Rubix:A0437690
Fabrikant:7782489
EAN:7323224681507
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0320-016A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter3,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte16,6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0320-016A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM monolithische hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,2 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte16,6 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd altin
Tolerantieh9
Verhouding boordiameter/-lengte5,1875
Schroefhoek26,5 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtdin 6535 ha (cilindrische schacht)
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitaan
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat6 mm
189,60 excl. BTW
/ stuk
229,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen