COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0590-037A1-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0590-037A1-PM P1BM
Rubix:A0436632
Fabrikant:8151182
EAN:7323226354188
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0590-037A1-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter5,9 mm
Totale lengte87 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0590-037A1-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5,9 mm
Totale lengte87 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd tialsin+tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte5,152542
Schroefhoek29,5459 °
Slijpendin 6535 ha
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaalstaal (p1bm / basisgroep din 6537 l)
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 181,60 excl. BTW
/ stuk
€ 219,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen