COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0873-045A1-SM 1210

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0873-045A1-SM 1210
Rubix:A0437585
Fabrikant:7798320
EAN:7323224751347
COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0873-045A1-SM 1210

Technische samenvatting

Boordiameter8,73 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860 VHM BOOR 860.1-0873-045A1-SM 1210


CoroDrill® 860-SM massief hardmetalen boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,73 mm
Totale lengte103 mm
Snijlengte61 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6537 l
Bekledingaltin
Tolerantieh8 - h9
Verhouding boordiameter/-lengte5
Slijpengecontroleerd honen
Schachtcilindrisch
Interne koelingja
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaltitaniumlegeringen
Snijmateriaalcarbide
Punthoek140 °
Diameter handvat10 mm
€ 268,00 excl. BTW
/ stuk
€ 324,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen