COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0350-016A0-PM P1BM

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:860.1-0350-016A0-PM P1BM
Rubix:A0436779
Fabrikant:8150858
EAN:7323226350944
COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0350-016A0-PM P1BM

Technische samenvatting

Boordiameter3,5 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte61,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 860PM VHM BOOR 860.1-0350-016A0-PM P1BM


Massief hardmetalen boor CoroDrill® 860-PM

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter3,5 mm
Totale lengte62 mm
Snijlengte61,4 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6535 ha
Bekledingpvd-coating tialsin + tisin
Tolerantieh8
Verhouding boordiameter/-lengte3,171429
Schroefhoek31,4193 °
Slijpensymmetrische punt
Schachtcilindrische schacht din 6535-ha (ø6)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Te bewerken materiaaliso p
Snijmateriaalcarbide
Punthoek147 °
Diameter handvat6 mm
€ 125,60 excl. BTW
/ stuk
€ 151,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen