TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-6.5
HSS-E-diepgatboren
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Walter Titex:A1249XPL-6.5
Rubix:20687531
Fabrikant:5236571
EAN:4031132265889

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338-UFL A1249XPL-6.5
ALTIUS
HSS-E-diepgatboren A1249XPL-6.5
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,5 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Snijlengte | 52 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Snijrichting | rechter |
| Snijmateriaal | hss-e |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 6,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,94 excl. BTW
/ stuk
€ 28,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen