COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1666LX19-07

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D1666LX19-07
Rubix:A0427761
Fabrikant:7548803
EAN:7323223642752
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1666LX19-07

Technische samenvatting

Boordiameter16,64 mm
Zichtbare lengte136,85 mm
Schachtcilindrische schacht met flens (iso 766)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1666LX19-07


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16,64 mm
Zichtbare lengte136,85 mm
Schachtcilindrische schacht met flens (iso 766)
Diameter handvat19,05 mm
Type plaatjeds20-0104-p
Verhouding lengte/boordiameter7xd
Lengte greep119,46 mm
Interne koelingja
€ 698,40 excl. BTW
/ stuk
€ 845,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen