COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR A881-D0656LX19-02

CoroDrill® 881 indexeerbare wisselplaatboor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A881-D0656LX19-02
Rubix:A0432144
Fabrikant:5962381
COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR A881-D0656LX19-02

Technische samenvatting

Boordiameter16,6624 mm
Zichtbare lengte33,3248 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 3/4
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 881 WISSELPLAATBOOR A881-D0656LX19-02


CoroDrill® 881 indexeerbare boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16,6624 mm
Zichtbare lengte33,3248 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 3/4
Diameter handvat19,05 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter2
Lengte greep50,2728 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 486,90 excl. BTW
/ stuk
€ 589,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen