COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3493LX38-06

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D3493LX38-06
Rubix:A0427639
Fabrikant:7548922
EAN:7323223643940
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3493LX38-06

Technische samenvatting

Boordiameter34,93 mm
Zichtbare lengte210,55 mm
Schachtcylindrical shank with flat according to iso 766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3493LX38-06


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter34,93 mm
Zichtbare lengte210,55 mm
Schachtcylindrical shank with flat according to iso 766
Diameter handvat34,06 mm
Type plaatjeds20-0508-p
Verhouding lengte/boordiameter6,03
Lengte greep213,46 mm
Interne koelingja
€ 909,00 excl. BTW
/ stuk
€ 1.099,89 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen