COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3967LX38-06

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D3967LX38-06
Rubix:A0427591
Fabrikant:7548954
EAN:7323223644268
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3967LX38-06

Technische samenvatting

Boordiameter39,67 mm
Zichtbare lengte241,97 mm
Schachtcylindrische schacht met vlakke bevestiging volgens iso 766
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3967LX38-06


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter39,67 mm
Zichtbare lengte241,97 mm
Schachtcylindrische schacht met vlakke bevestiging volgens iso 766
Diameter handvat38,1 mm
Type plaatje05c/05p
Verhouding lengte/boordiameter6,10xd
Lengte greep341,4 mm
Interne koelingja
€ 945,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.144,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen