COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1312LX38-05

CoroDrill® 880 indexeerbare wisselplaatboormachine

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:A880-D1312LX38-05
Rubix:A0432197
Fabrikant:5723303
COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1312LX38-05

Technische samenvatting

Boordiameter33,325 mm
Zichtbare lengte166,625 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 1/2
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 WISSELPLAATBOOR A880-D1312LX38-05


CoroDrill® 880 indexeerbare boor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter33,325 mm
Zichtbare lengte166,625 mm
Schachtcilindrische schacht (iso9766 boorschacht) -inch: 1 1/2
Diameter handvat38,1 mm
Type plaatjegrondboor 880
Verhouding lengte/boordiameter5
Lengte greep70,5428 mm
Interne koelingja
Materiaal mantelstaal
€ 822,60 excl. BTW
/ stuk
€ 995,35 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen