COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1600L20-05

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D1600L20-05
Rubix:A0427769
Fabrikant:7548797
EAN:7323223642691
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1600L20-05

Technische samenvatting

Boordiameter16 mm
Zichtbare lengte100,54 mm
Schachtcylindrische schacht met vlak volgens iso 9766 (dcon 20 mm)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1600L20-05


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter16 mm
Zichtbare lengte100,54 mm
Schachtcylindrische schacht met vlak volgens iso 9766 (dcon 20 mm)
Diameter handvat20 mm
Verhouding lengte/boordiameter20x
Lengte greep83 mm
Interne koelingja
€ 599,40 excl. BTW
/ stuk
€ 725,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen