Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D1650L20-04
Rubix:A0426726
Fabrikant:8009469
EAN:7323225739832


Technische samenvatting
| Boordiameter | 16,5 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 67 mm |
| Schacht | iso 9766 (weldon flat & flange) schacht |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1650L20-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 16,5 mm |
| Zichtbare lengte | 67 mm |
| Schacht | iso 9766 (weldon flat & flange) schacht |
| Diameter handvat | 20 mm |
| Type plaatje | 0104 (ds20 wisselplaatje, type -04) |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4xd |
| Lengte greep | 135 mm |
| Interne koeling | nee |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 549,90 excl. BTW
/ stuk
€ 665,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen