COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1588LX19-05

Boor

Zie technische informatie

Referenties

Sandvik Coromant:DS20-D1588LX19-05
Rubix:A0427774
Fabrikant:7548793
EAN:7323223642653
COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1588LX19-05

Technische samenvatting

Boordiameter15,88 mm
Zichtbare lengte82,2 mm
Schachtcylindrische schacht met vlak (iso 9766)
Zie alle specificaties

Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D1588LX19-05


CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter15,88 mm
Zichtbare lengte82,2 mm
Schachtcylindrische schacht met vlak (iso 9766)
Diameter handvat19,05 mm
Type plaatjeds20-0104-p
Verhouding lengte/boordiameter5xd
Lengte greep12,8 mm
Interne koelingja
€ 599,40 excl. BTW
/ stuk
€ 725,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen