Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D5080LX38-05
Rubix:A0426621
Fabrikant:7549005
EAN:7323223644770


Technische samenvatting
| Boordiameter | 50,8 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 255,2766 mm |
| Schacht | iso 9766 |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D5080LX38-05
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 50,8 mm |
| Zichtbare lengte | 255,2766 mm |
| Schacht | iso 9766 |
| Diameter handvat | 38,1 mm |
| Type plaatje | ds20-0608-p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 5,03 |
| Lengte greep | 258,2164 mm |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.033,20 excl. BTW
/ stuk
€ 1.250,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen