Referenties
Sandvik Coromant:DS20-D3800L40-04
Rubix:A0427611
Fabrikant:7548940
EAN:7323223644121


Technische samenvatting
| Boordiameter | 38 mm |
|---|---|
| Zichtbare lengte | 153 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso 9766) |
Productdetails : COROMANT CORODRILL DS20 WISSELPLAATBOOR DS20-D3800L40-04
CoroDrill® DS20-boor met verwisselbare snijplaatjes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 38 mm |
| Zichtbare lengte | 153 mm |
| Schacht | cilindrische schacht (iso 9766) |
| Diameter handvat | 40 mm |
| Type plaatje | 05c/05p |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4,03 x d |
| Lengte greep | 156 mm |
| Interne koeling | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 794,70 excl. BTW
/ stuk
€ 961,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen