COROMANT CORODRILL 880 BOORBODY 880-D075-079V80-4
CoroDrill® 880-boorkop voor cassettes 880-D075-079V80-4
Zie technische informatieReferenties
Sandvik Coromant:880-D075-079V80-4
Rubix:A0432783
Fabrikant:6770825

Productdetails : COROMANT CORODRILL 880 BOORBODY 880-D075-079V80-4
CoroDrill® 880-boorkop voor cassettes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 75 mm |
| Zichtbare lengte | 79 mm |
| Schacht | v80 |
| Diameter handvat | 80 mm |
| Verhouding lengte/boordiameter | 4xd |
| Interne koeling | ja |
| Materiaal mantel | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.350,90 excl. BTW
/ stuk
€ 1.634,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen